※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7 × A4 NSVプーリ A形4本掛 カネミツ 76238827 7 × A4 NSVプーリ A形4本掛 カネミツ 76238827

NSVプーリ A形4本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76238827 品番 7 × A4
参考基準価格(税別)¥12,680 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法Db(Φmm)75 寸法L(mm)44 寸法S1(mm)12 寸法S2(mm)12 寸法W(mm)68 de外径(Φmm)177.8 寸法dm(mm)168.8 下穴径d(Φmm)18 最大軸穴径d(Φmm)42 溝の形A 溝数4 質量(kg)4.5 種類Vプーリー 呼び7
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする