※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ A形4本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76238836
品番
8 × A4
参考基準価格(税別)
¥13,220
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
75
寸法L(mm)
44
寸法S1(mm)
12
寸法S2(mm)
12
寸法W(mm)
68
de外径(Φmm)
203.2
寸法dm(mm)
194.2
下穴径d(Φmm)
18
最大軸穴径d(Φmm)
42
溝の形
A
溝数
4
質量(kg)
5.2
種類
Vプーリー
呼び
8
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。