※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ B形5本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76243097
品番
125 × B5
参考基準価格(税別)
¥12,520
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
0
寸法S2(mm)
45
幅W(mm)
101
ボス径db(mm)
-
de外径(Φmm)
136
呼び径dm(mm)
125
寸法h(mm)
21
寸法l(mm)
56
下穴径d(Φmm)
20
溝の形
B
溝数
5
質量(kg)
5.7
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
45
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0526
不つり合い質量許容値(g)
6.1