※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ B形5本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76243316
品番
630 × B5
参考基準価格(税別)
¥95,440
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
10.5
幅W(mm)
101
ボス径db(mm)
125
de外径(Φmm)
641
呼び径dm(mm)
630
寸法h(mm)
22
寸法l(mm)
80
下穴径d(Φmm)
25
溝の形
B
溝数
5
質量(kg)
36.4
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
71
GD
2
(kgf・m
2
)
10.4
不つり合い質量許容値(g)
23.3