※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ B形5本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76243343
品番
900 × B5
参考基準価格(税別)
¥220,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
5.5
幅W(mm)
101
ボス径db(mm)
140
de外径(Φmm)
911
呼び径dm(mm)
900
寸法h(mm)
22
寸法l(mm)
90
下穴径d(Φmm)
25
溝の形
B
溝数
5
質量(kg)
62.0
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
80
GD
2
(kgf・m
2
)
34.0
不つり合い質量許容値(g)
40.0