※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ C形4本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76243632
品番
190 × C4
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
39.5
幅W(mm)
110.5
ボス径db(mm)
100
de外径(Φmm)
204
呼び径dm(mm)
190
寸法h(mm)
25.5
寸法l(mm)
71
下穴径d(Φmm)
20
溝の形
C
溝数
4
質量(kg)
12.2
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
56
GD
2
(kgf・m
2
)
0.239
不つり合い質量許容値(g)
7.8