※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ C形4本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76243781
品番
355 × C4
参考基準価格(税別)
¥45,760
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
10.25
幅W(mm)
110.5
ボス径db(mm)
125
de外径(Φmm)
369
呼び径dm(mm)
355
寸法h(mm)
26
寸法l(mm)
90
下穴径d(Φmm)
25
溝の形
C
溝数
4
質量(kg)
22.5
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
71
GD
2
(kgf・m
2
)
1.82
不つり合い質量許容値(g)
14.4