※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ C形5本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76244007
品番
243 × C5
参考基準価格(税別)
¥43,480
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
56
幅W(mm)
136
ボス径db(mm)
112
de外径(Φmm)
257
呼び径dm(mm)
243
寸法h(mm)
26
寸法l(mm)
80
下穴径d(Φmm)
22
溝の形
C
溝数
5
質量(kg)
18.9
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
63
GD
2
(kgf・m
2
)
0.629
不つり合い質量許容値(g)
12.1