※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ C形5本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76244095
品番
500 × C5
参考基準価格(税別)
¥95,780
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
18
幅W(mm)
136
ボス径db(mm)
140
de外径(Φmm)
514
呼び径dm(mm)
500
寸法h(mm)
26.5
寸法l(mm)
100
下穴径d(Φmm)
25
溝の形
C
溝数
5
質量(kg)
40.0
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
80
GD
2
(kgf・m
2
)
6.85
不つり合い質量許容値(g)
25.6