※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ C形5本掛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
710
注文コード
76244122
品番
710 × C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥152,060
この商品は
呼び径dm
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
18
幅W(mm)
136
ボス径db(mm)
140
de外径(Φmm)
724
呼び径dm(mm)
710
寸法h(mm)
26.5
寸法l(mm)
100
下穴径d(Φmm)
30
溝の形
C
溝数
5
質量(kg)
63.4
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
80
GD
2
(kgf・m
2
)
22.0
不つり合い質量許容値(g)
40.6