※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ C形5本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76244131
品番
800 × C5
参考基準価格(税別)
¥219,740
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
12
幅W(mm)
136
ボス径db(mm)
160
de外径(Φmm)
814
呼び径dm(mm)
800
寸法h(mm)
26.5
寸法l(mm)
112
下穴径d(Φmm)
30
溝の形
C
溝数
5
質量(kg)
76.0
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
90
GD
2
(kgf・m
2
)
31.7
不つり合い質量許容値(g)
48.6