※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ C形5本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76244147
品番
900 × C5
参考基準価格(税別)
¥305,010
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
12
幅W(mm)
136
ボス径db(mm)
160
de外径(Φmm)
914
呼び径dm(mm)
900
寸法h(mm)
26.5
寸法l(mm)
112
下穴径d(Φmm)
30
溝の形
C
溝数
5
質量(kg)
92.0
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
90
GD
2
(kgf・m
2
)
47.9
不つり合い質量許容値(g)
58.9