※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNSJISVプーリ C形5本掛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
1120
注文コード
76244165
品番
1120 × C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥398,920
この商品は
呼び径dm
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
5.5
幅W(mm)
136
ボス径db(mm)
180
de外径(Φmm)
1134
呼び径dm(mm)
1120
寸法h(mm)
27
寸法l(mm)
125
下穴径d(Φmm)
55
溝の形
C
溝数
5
質量(kg)
124
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
100
GD
2
(kgf・m
2
)
101.0
不つり合い質量許容値(g)
79.4