※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 3V2本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76245111
品番
236 × 3V-2
参考基準価格(税別)
¥13,620
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
27.7
寸法H(mm)
15
寸法S1(mm)
20.3
ボス径db(mm)
90
寸法dm(mm)
234.8
寸法l(mm)
48
下穴径d(Φmm)
20
溝の形
3V
溝数
2
質量(kg)
5.1
最大軸穴径(mm)
50
総幅(mm)
48
GD
2
(kgf・m
2
)
0.117
呼び径de
236
不つり合い質量許容値(g)
5.1