※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 3V2本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76245233
品番
112 × 3V-2
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
27.7
寸法H(mm)
-
寸法S1(mm)
7.3
ボス径db(mm)
65
寸法dm(mm)
110.8
寸法l(mm)
35
下穴径d(Φmm)
15
溝の形
3V
溝数
2
質量(kg)
2.0
最大軸穴径(mm)
38
総幅(mm)
35
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0102
呼び径de
112
不つり合い質量許容値(g)
2.0