※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 3V2本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76245303
品番
180 × 3V-2
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
27.7
寸法H(mm)
17
寸法S1(mm)
20.3
ボス径db(mm)
90
寸法dm(mm)
178.8
寸法l(mm)
48
下穴径d(Φmm)
20
溝の形
3V
溝数
2
質量(kg)
4.6
最大軸穴径(mm)
50
総幅(mm)
48
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0539
呼び径de
180
不つり合い質量許容値(g)
4.6