※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 3V2本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76245364
品番
360 × 3V-2
参考基準価格(税別)
¥22,320
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
27.7
寸法H(mm)
17
寸法S1(mm)
27.3
ボス径db(mm)
100
寸法dm(mm)
358.8
寸法l(mm)
55
下穴径d(Φmm)
22
溝の形
3V
溝数
2
質量(kg)
9.7
最大軸穴径(mm)
55
総幅(mm)
55
GD
2
(kgf・m
2
)
0.547
呼び径de
360
不つり合い質量許容値(g)
9.7