※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 3V4本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76245802
品番
95 × 3V-4
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
48.3
寸法H(mm)
-
寸法S1(mm)
6.7
ボス径db(mm)
75
寸法dm(mm)
93.8
寸法l(mm)
55
下穴径d(Φmm)
18
溝の形
3V
溝数
4
質量(kg)
2.4
最大軸穴径(mm)
42
総幅(mm)
55
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0086
呼び径de
95
不つり合い質量許容値(g)
2.4