※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 3V4本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76245827
品番
110 × 3V-4
参考基準価格(税別)
¥8,570
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
48.3
寸法H(mm)
-
寸法S1(mm)
11.7
ボス径db(mm)
90
寸法dm(mm)
108.8
寸法l(mm)
60
下穴径d(Φmm)
18
溝の形
3V
溝数
4
質量(kg)
3.5
最大軸穴径(mm)
50
総幅(mm)
60
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0176
呼び径de
110
不つり合い質量許容値(g)
3.5