※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 3V5本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76246143
品番
400 × 3V-5
参考基準価格(税別)
¥48,220
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
58.6
寸法H(mm)
18
寸法S1(mm)
21.4
ボス径db(mm)
120
寸法dm(mm)
398.8
寸法l(mm)
80
下穴径d(Φmm)
25
溝の形
3V
溝数
5
質量(kg)
20.5
最大軸穴径(mm)
65
総幅(mm)
80
GD
2
(kgf・m
2
)
1.55
呼び径de
400
不つり合い質量許容値(g)
20.5