※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V5本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76247622
品番
335 × 5V-5
参考基準価格(税別)
¥67,890
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
95.4
寸法H(mm)
23
寸法S1(mm)
14.6
寸法S2(mm)
-
ボス径db(mm)
160
寸法dm(mm)
332.4
寸法l(mm)
110
下穴径d(Φmm)
50
溝の形
5V
溝数
5
質量(kg)
28.5
最大軸穴径(mm)
90
総幅(mm)
110
GD
2
(kgf・m
2
)
1.38
呼び径de
335
不つり合い質量許容値(g)
29