※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V5本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76247744
品番
212 × 5V-5
参考基準価格(税別)
¥35,580
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
95.4
寸法H(mm)
26
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
15.4
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
209.4
寸法l(mm)
80
下穴径d(Φmm)
30
溝の形
5V
溝数
5
質量(kg)
19.2
最大軸穴径(mm)
80
総幅(mm)
95.4
GD
2
(kgf・m
2
)
0.388
呼び径de
212
不つり合い質量許容値(g)
19