※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V5本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76247805
品番
250 × 5V-5
参考基準価格(税別)
¥48,370
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
95.4
寸法H(mm)
25.5
寸法S1(mm)
14.6
寸法S2(mm)
10
ボス径db(mm)
140
寸法dm(mm)
247.4
寸法l(mm)
100
下穴径d(Φmm)
30
溝の形
5V
溝数
5
質量(kg)
25.5
最大軸穴径(mm)
80
総幅(mm)
110
GD
2
(kgf・m
2
)
0.647
呼び径de
250
不つり合い質量許容値(g)
26