※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V5本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76247832
品番
300 × 5V-5
参考基準価格(税別)
¥54,440
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
95.4
寸法H(mm)
23
寸法S1(mm)
14.6
寸法S2(mm)
10
ボス径db(mm)
140
寸法dm(mm)
2974
寸法l(mm)
100
下穴径d(Φmm)
30
溝の形
5V
溝数
5
質量(kg)
26.2
最大軸穴径(mm)
80
総幅(mm)
110
GD
2
(kgf・m
2
)
0.93
呼び径de
300
不つり合い質量許容値(g)
26