※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V6本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76248085
品番
560 × 5V-6
参考基準価格(税別)
¥150,040
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
112.9
寸法H(mm)
26
寸法S1(mm)
17.1
寸法S2(mm)
-
ボス径db(mm)
170
寸法dm(mm)
557.4
寸法l(mm)
130
下穴径d(Φmm)
50
溝の形
5V
溝数
6
質量(kg)
62
最大軸穴径(mm)
95
総幅(mm)
130
GD
2
(kgf・m
2
)
9.73
呼び径de
560
不つり合い質量許容値(g)
62