※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V6本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76248094
品番
710 × 5V-6
参考基準価格(税別)
¥224,660
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
112.9
寸法H(mm)
26
寸法S1(mm)
17.1
寸法S2(mm)
-
ボス径db(mm)
180
寸法dm(mm)
707.4
寸法l(mm)
130
下穴径d(Φmm)
55
溝の形
5V
溝数
6
質量(kg)
88
最大軸穴径(mm)
100
総幅(mm)
130
GD
2
(kgf・m
2
)
23.5
呼び径de
710
不つり合い質量許容値(g)
88