カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V6本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76248146
品番
190 × 5V-6
参考基準価格(税別)
¥34,290
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
112.9
寸法H(mm)
26
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
22.9
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
187.4
寸法l(mm)
90
下穴径d(Φmm)
30
溝の形
5V
溝数
6
質量(kg)
18
最大軸穴径(mm)
90
総幅(mm)
112.9
GD
2
(kgf・m
2
)
0.290
呼び径de
190
不つり合い質量許容値(g)
18