※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V10本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76248663
品番
180 × 5V-10
参考基準価格(税別)
¥52,160
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
182.9
寸法H(mm)
26
寸法S2(mm)
72.9
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
177.4
寸法l(mm)
110
下穴径d(Φmm)
48
溝の形
5V
溝数
10
質量(kg)
21
最大軸穴径(mm)
90
総幅(mm)
182.9
GD
2
(kgf・m
2
)
0.332
呼び径de
180
不つり合い質量許容値(g)
21