カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V10本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76248672
品番
190 × 5V-10
参考基準価格(税別)
¥53,460
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
182.9
寸法H(mm)
26
寸法S2(mm)
72.9
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
187.4
寸法l(mm)
110
下穴径d(Φmm)
48
溝の形
5V
溝数
10
質量(kg)
24
最大軸穴径(mm)
90
総幅(mm)
182.9
GD
2
(kgf・m
2
)
0.415
呼び径de
190
不つり合い質量許容値(g)
24