※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V10本掛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
800
注文コード
76248925
品番
800 × 5V-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥359,260
この商品は
呼び径de
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
182.9
寸法H(mm)
28
寸法S2(mm)
22.9
ボス径db(mm)
200
寸法dm(mm)
797.4
寸法l(mm)
160
下穴径d(Φmm)
60
溝の形
5V
溝数
10
質量(kg)
151
最大軸穴径(mm)
110
総幅(mm)
182.9
GD
2
(kgf・m
2
)
57.2
呼び径de
800
不つり合い質量許容値(g)
151