カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 8V10本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76249756
品番
300 × 8V-10
参考基準価格(税別)
¥188,610
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
295.4
寸法H(mm)
42
寸法S2(mm)
130.4
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
295
寸法l(mm)
165
下穴径d(Φmm)
60
溝の形
8V
溝数
10
質量(kg)
89
最大軸穴径(mm)
125
総幅(mm)
295.4
GD
2
(kgf・m
2
)
3.82
呼び径de
300
不つり合い質量許容値(g)
89