※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 8V10本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76249844
品番
400 × 8V-10
参考基準価格(税別)
¥312,130
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
295.4
寸法H(mm)
45
寸法S2(mm)
115.4
ボス径db(mm)
220
寸法dm(mm)
395
寸法l(mm)
180
下穴径d(Φmm)
65
溝の形
8V
溝数
10
質量(kg)
150
最大軸穴径(mm)
120
総幅(mm)
295.4
GD
2
(kgf・m
2
)
11.6
呼び径de
400
不つり合い質量許容値(g)
150