※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

425 × 8V-10 SNS パワーシーブ 8V10本掛 カネミツ 76249862 425 × 8V-10 SNS パワーシーブ 8V10本掛 カネミツ 76249862

SNS パワーシーブ 8V10本掛

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76249862 品番 425 × 8V-10
参考基準価格(税別)¥332,170 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
寸法B(mm)295.4 寸法H(mm)45 寸法S2(mm)115.4 ボス径db(mm)220 寸法dm(mm)420 寸法l(mm)180 下穴径d(Φmm)65 溝の形8V 溝数10 質量(kg)158 最大軸穴径(mm)120 総幅(mm)295.4 GD2(kgf・m2)14.0 呼び径de425 不つり合い質量許容値(g)158

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする