※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1250 × 8V-10 SNS パワーシーブ 8V10本掛 カネミツ 76250011 1250 × 8V-10 SNS パワーシーブ 8V10本掛 カネミツ 76250011

SNS パワーシーブ 8V10本掛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径de1250 注文コード76250011 品番1250 × 8V-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥972,480
この商品は呼び径deなど27種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)295.4 寸法H(mm)45 寸法S2(mm)75.4 ボス径db(mm)280 寸法dm(mm)1245 寸法l(mm)220 下穴径d(Φmm)85 溝の形8V 溝数10 質量(kg)535 最大軸穴径(mm)160 総幅(mm)295.4 GD2(kgf・m2)499 呼び径de1250 不つり合い質量許容値(g)535

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする