カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 3V-5
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
125
注文コード
76250903
品番
STB 125 × 3V-5
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
58.6
寸法H(mm)
15
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
13.6
寸法S3(mm)
-
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
123.8
長さl(mm)
45
溝数
5
総幅(mm)
58.6
溝の形
3V
呼び径de
125