※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 3V-6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
630
注文コード
76251131
品番
STB 630 × 3V-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,540
この商品は
呼び径de
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
68.9
寸法H(mm)
16
寸法S1(mm)
11.1
寸法S2(mm)
-
寸法S3(mm)
-
ボス径db(mm)
170
寸法dm(mm)
628.8
長さl(mm)
80
溝数
6
総幅(mm)
80
溝の形
3V
呼び径de
630