※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 5V-5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
265
注文コード
76251795
品番
STB 265 × 5V-5
参考基準価格(税別)
¥47,890
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
95.4
寸法H(mm)
5.4
寸法S2(mm)
20
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
262.4
長さl(mm)
70
溝数
5
総幅(mm)
95.4
溝の形
5V
呼び径de
265