※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 5V-5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
800
注文コード
76251831
品番
STB 800 × 5V-5
参考基準価格(税別)
¥185,310
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
95.4
寸法H(mm)
5.4
寸法S2(mm)
-
ボス径db(mm)
224
寸法dm(mm)
797.4
長さl(mm)
90
溝数
5
総幅(mm)
95.4
溝の形
5V
呼び径de
800