※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 5V-5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
190
注文コード
76251856
品番
STB 190 × 5V-5
参考基準価格(税別)
¥28,220
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
95.4
寸法H(mm)
15.4
寸法S2(mm)
25
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
187.4
長さl(mm)
55
溝数
5
総幅(mm)
95.4
溝の形
5V
呼び径de
190