※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシング 4225
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76253116
品番
STB 4225 × 12-N
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
12
タイプ
X
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
42
ねじ寸法
M6×12
軸径(mm)最大d max
28
ねじ穴数
2
寸法A'(mm)
38.88