※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシング 13090
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76253807
品番
STB 13090 × 48-N
参考基準価格(税別)
¥25,940
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
48
タイプ
Y
寸法L(mm)
90
寸法A(mm)
130
軸径(mm)最大d max
90
ボルト穴数
3
ボルト寸法
M14×40
寸法A'(mm)
118.75