※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシング 180140
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76254096
品番
STB 180140 × 110-N
参考基準価格(税別)
¥92,450
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
110
タイプ
Y
寸法L(mm)
140
寸法A(mm)
180
軸径(mm)最大d max
125
ボルト穴数
3
ボルト寸法
M24×60
寸法A'(mm)
162.50