※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシング 220170
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76254141
品番
STB 220170 × 130-N
参考基準価格(税別)
¥175,120
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
130
タイプ
Y
寸法L(mm)
170
寸法A(mm)
220
軸径(mm)最大d max
140
ボルト穴数
3
ボルト寸法
M30×90
寸法A'(mm)
198.75