※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB IS プーリ IS-A1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76254184 品番 STB-IS 71 × A1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
種類ブッシングプーリー 溝の形A 溝数1 質量(kg)0.57 ddデータム径(Φmm)71 de外径(Φmm)76.5 リム幅w(mm)20 ハブdb(mm)63 ハブl(mm)25 寸法S1(mm)5 寸法S2(mm)- GD2(kgf・m2)0.0014 適合ブッシング4225 不つり合い質量許容値(g)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする