※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-A1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76254193
品番
STB-IS 75 × A1
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
A
溝数
1
質量(kg)
0.63
ddデータム径(Φmm)
75
de外径(Φmm)
80.5
リム幅w(mm)
20
ハブdb(mm)
63
ハブl(mm)
25
寸法S1(mm)
5
寸法S2(mm)
-
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0018
適合ブッシング
4225
不つり合い質量許容値(g)
1