※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-A1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76254491
品番
STB-IS 400 × A1
参考基準価格(税別)
¥20,520
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
A
溝数
1
質量(kg)
7.5
ddデータム径(Φmm)
400
de外径(Φmm)
405.5
リム幅w(mm)
20
ハブdb(mm)
100
ハブl(mm)
40
寸法S1(mm)
20
寸法S2(mm)
-
GD
2
(kgf・m
2
)
0.615
適合ブッシング
6340
不つり合い質量許容値(g)
7.5