※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB IS プーリ IS-A3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76255015 品番 STB-IS 118 × A3
参考基準価格(税別)¥7,190 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
種類ブッシングプーリー 溝の形A 溝数3 質量(kg)2.7 ddデータム径(Φmm)118 de外径(Φmm)123.5 リム幅w(mm)50 ハブdb(mm)- ハブl(mm)35 寸法S2(mm)15 寸法S3(mm)- GD2(kgf・m2)0.0193 適合ブッシング5035 不つり合い質量許容値(g)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする