※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-B1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255322
品番
STB-IS 190 × B1
参考基準価格(税別)
¥9,660
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
B
溝数
1
質量(kg)
3.3
ddデータム径(Φmm)
190
de外径(Φmm)
197
リム幅w(mm)
25
ハブdb(mm)
80
ハブl(mm)
35
寸法S1(mm)
10
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0545
適合ブッシング
5035
不つり合い質量許容値(g)
3.3