※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-C3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76256695
品番
STB-IS 236 × C3
参考基準価格(税別)
¥29,790
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
C
溝数
3
質量(kg)
11.3
ddデータム径(Φmm)
236
de外径(Φmm)
245.6
リム幅w(mm)
85
ハブdb(mm)
125
ハブl(mm)
45
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
25
寸法S3(mm)
15
GD
2
(kgf・m
2
)
0.359
適合ブッシング
8545
不つり合い質量許容値(g)
11.3