※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-C3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76256801
品番
STB-IS 560 × C3
参考基準価格(税別)
¥86,040
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
C
溝数
3
質量(kg)
38
ddデータム径(Φmm)
560
de外径(Φmm)
569.6
リム幅w(mm)
85
ハブdb(mm)
170
ハブl(mm)
80
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
-
寸法S3(mm)
5
GD
2
(kgf・m
2
)
6.37
適合ブッシング
11080
不つり合い質量許容値(g)
38